Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20002015 Metall-Halogen-Lampe 71 W 4200 K 5600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20002015 Metall-Halogen-Lampe 71 W 4200 K 5600 lm
Philips 20002015 Metall-Halogen-Lampe 71 W 4200 K 5600 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27048893
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20002015
EAN/GTIN:
     8711500200020
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Fc2
Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
71 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
5600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenstrom
1400 mA
Quecksilbergehalt
4.8 mg
Farbcode
942
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 15,90*
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,11*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.