Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20025915 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 13750 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20025915 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 13750 lm
Philips 20025915 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 13750 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050895
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20025915
EAN/GTIN:
     8711500200259
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
13750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
96
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenstrom
2500 mA
Quecksilbergehalt
8.29 mg
Farbcode
942
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 15,94*
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,12*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.