Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19784915 Metall-Halogen-Lampe 145 W 3000 K 13250 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 19784915 Metall-Halogen-Lampe 145 W 3000 K 13250 lm
Philips 19784915 Metall-Halogen-Lampe 145 W 3000 K 13250 lm
Philips 19784915 Metall-Halogen-Lampe 145 W 3000 K 13250 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049977
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19784915
EAN/GTIN:
     8711500197849
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die
MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die
Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
145 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
13250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
16000 h
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
10.23 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
137.43 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 15,94*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,01*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.