Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19782515 Metall-Halogen-Lampe 88 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 19782515 Metall-Halogen-Lampe 88 W
Philips 19782515 Metall-Halogen-Lampe 88 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24360264
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19782515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Fc2
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampenleistung
88 W
Oberflächentyp
klar
Geeignet für allgemeine Beleuchtung im Innenbereich
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,12*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,01*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.