Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm ge 1000V ESHU1000SSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B619J66
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785705
EAN/GTIN:
     4013364341449
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm ge 1000V ESHU1000SSY
Weitere Informationen:
Aufhängung:
6-Punkt
Einstellung:
Drehknopf
Farbe:
gelb
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
400 g
Größe:
universal
Maß:
52 - 61 mm
Mit Schweißband:
ja
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
301
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 26,84*
€ 5,46*
ab € 25,63*
€ 34,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 34,76*
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 34,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 10,91*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 251,88*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.