Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhelm gelb ESH U 1000 S SY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-70451729
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785705
EAN/GTIN:
     4013364341449
Suchbegriffe:
Knitterfreier
Kopfschutz
Schutzhelm
Sicherheitshelm

Elektriker-Schutzhelm gelb ESH U 1000 S SY

Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Maß:
52..61 mm
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Aufhängung:
6-Punkt
Einstellung:
Drehknopf
Mit Schweißband:
ja
Mit Gehörschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Helm, Bauhelm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
301
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 26,84*
€ 5,46*
ab € 25,50*
€ 34,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 34,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 34,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 10,91*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 252,44*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.