Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4,8Wm ge 60Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm FLEXIBLELEDSMD352812V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, gelb, 4,8W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, gelb, 4,8W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, gelb, 4,8W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     262-B573F66
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011100530
EAN/GTIN:
     4044538037295
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4,8Wm ge 60Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm FLEXIBLELEDSMD352812V
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
gelb
Lichtstrom je Meter:
140 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 44,55*
€ 5,00*
ab € 37,28*
€ 50,18*
€ 8,50*
ab € 37,17*
€ 50,19*
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 51,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,09*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,79*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,04*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,36*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,49*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,20*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,31*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,47*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,90*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,29*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,67*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,54*
Zubehör
nobilé
5011146815
ab € 18,63*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.