Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VAC 80dB IP00 Kst ws AP 1A Schnellschl LTW4471A8VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 8VAC 80dB IP00 Kst ws AP 1A Schnellschl
Läutewerk 8VAC 80dB IP00 Kst ws AP 1A Schnellschl
Artikel-Nr.:
     262-B502A55
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24111
EAN/GTIN:
     4011459241117
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Läutewerk 8VAC 80dB IP00 Kst ws AP 1A Schnellschl LTW4471A8VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 V V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,35*
1
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,36*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 10,09*
€ 14,05*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.