Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Läutewerk 80dB 8V weiß LTW 4471A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Läutewerk 80dB 8V weiß LTW 4471A AC
Klein-Läutewerk 80dB 8V weiß LTW 4471A AC
Artikel-Nr.:
     3517A-66770260
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24111
EAN/GTIN:
     4011459241117
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk

Klein-Läutewerk 80dB 8V weiß LTW 4471A AC

Das mechanische Kleinläutewerk LTW 4471A gehört zu den "
Vintage"
Klassikern von Grothe. Es macht mit der aktuellen Technik immer noch eine tolle Figur im passenden Ambiente. Das Kleinläutewerk eignet sich hervorragend zum Nachrüsten, aber auch für einen N
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
8 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Signalwecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,36*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 10,09*
€ 14,05*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,08*
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 10,17*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.