Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24111 Klingel 8V (max) 80 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29347
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.
Features:
Lautstärke ca 80 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Lautstärke:
80 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Grau + Silber
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (1 A)
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, Grothe, LTW 4471A 8V AC, Türklingel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,35*
1
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,36*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 10,09*
€ 14,05*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,08*
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 10,17*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.