Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 24VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,17A LTW1171A24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B502A19
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24083
EAN/GTIN:
     4011459240837
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
grothe 24v läutewerk
läutewerk
Läutewerk 24VAC 85dB IP00 Kst ws AP Schnellschl 0,17A LTW1171A24VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
50 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.17 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,29*
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 20,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24081
ab € 7,44*
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.