Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 24083 Klingel 24V (max) 85 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29381
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24083
EAN/GTIN:
     4011459240837
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
Alarmsirene
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.
Features:
Lautstärke ca. 85 dB (A)
Betriebsspannung 24 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
99 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Lautstärke:
85 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannungsbereich:
24 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
24 V/AC (0,17 A)
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: Sirene, läutwerk 24v, grothe läutwerk, sirene 85db, Grothe, LTW 1171A 24V AC, Türklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 14,20*
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 14,21*
€ 7,90*
ab € 12,80*
€ 15,13*
€ 4,99*
ab € 12,80*
€ 15,13*
€ 4,50*
ab € 13,22*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24081
ab € 7,09*
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.