Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 85dB 24V weiß LTW 1171A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 85dB 24V weiß LTW 1171A AC
Läutewerk 85dB 24V weiß LTW 1171A AC
Artikel-Nr.:
     3517I-46770268
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24083
EAN/GTIN:
     4011459240837
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
grothe 24v läutewerk
läutewerk

Läutewerk 85dB 24V weiß LTW 1171A AC

Das Kleinläutewerk 1171A ist eine Alternative zu den älteren Modellen und kann sowohl neu eingebaut werden, als auch zum Nachrüsten genutzt werden. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält,
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
24 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Signalwecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 18,32*
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24081
ab € 7,44*
Ähnlich
Grothe
24082
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.