| |
|
| Artikel-Nr.: 102-431554-BP Herst.-Nr.: 24081 EAN/GTIN: 4011459240813 |
| |
|
| | |
| Grothe 24081 Klingel 8 V (max) 85 dBA Weiß
Läutewerk LTW 1171A 8V
Lautstärke ca 85 dB (A) Betriebsspannung 8 V/AC
Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 8 V/AC (0,83 A) · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 62 x 99 x 28 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 99 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | Grothe | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Melodien (Anzahl): | 1 | Betriebsspannung (Bereich): | 8 V (max) | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannung (Details): | 8 V/AC (0|ツ|83 A) | Lautstärke: | 85 dBA | Produkt-Art: | Klingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, 4011459240813, Grothe, 24081, LTW 1171A 8V AC, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,14* | € 11,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,65* | € 11,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|