Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B423E30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259093
EAN/GTIN:
     4015082590932
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A200
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 - 2000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 200 A
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,03*
€ 586,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 552,09*
€ 610,76*
Frei Haus
ab € 542,08*
€ 616,69*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 618,61*
€ 680,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 669,02*
€ 733,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,99*
€ 873,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,76*
€ 868,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,67*
€ 844,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,02*
€ 796,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,10*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,55*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,53*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,67*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,55*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 67,06*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,70*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,05*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 376,06*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,25*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,20*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.