Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche AP IP44 1f gr glz 5TA4726


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche AP IP44 1f gr glz
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche AP IP44 1f gr glz
Artikel-Nr.:
     262-B330A25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4726
EAN/GTIN:
     4001869038247
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kontrollschalter
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche AP IP44 1f gr glz 5TA4726
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ip44 wechselschalter siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 16,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,25*
€ 20,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 20,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,26*
€ 21,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5TG4200
ab € 3,63*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,84*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.