Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Kanaleinführungsstützen für Kanäle 15x 15mm und 17x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG4212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG4212
EAN/GTIN:
     4001869046488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
siemens leitungseinführung
leitungseinführung
DELTA fläche IP44 AP Kanaleinführungsstutzen für 15x15mm und 17x17mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Aufdruck:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TA4701
ab € 7,16*
Zubehör
Siemens
5TA4711
ab € 10,64*
Zubehör
Siemens
5TA4702
ab € 11,40*
Zubehör
Siemens
5TA4753
ab € 18,61*
Zubehör
Siemens
5TA4708
ab € 13,59*
Zubehör
Siemens
5TA4741
ab € 10,59*
Zubehör
Siemens
5TA4742
ab € 18,01*
Zubehör
Siemens
5TA4700
ab € 10,36*
Zubehör
Siemens
5TA4710
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
5TA4707
ab € 8,64*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
Zubehör
Siemens
5UB4711
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
5UB4713
ab € 6,81*
Zubehör
Siemens
5UB4705
ab € 29,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.