Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Ersatz-Fenster für Lichtsignal für Schalter und Taster Set 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG4200
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG4200
EAN/GTIN:
     4001869046402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA Ersatzfenster für Lichtsignal 2x klar, 2x rot, 2x weiß Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Blinklicht:
false
Max. Lampenleistung:
0 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
0 V
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit austauschbarem Symbol:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung rot, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,68* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TA4711
ab € 10,60*
Zubehör
Siemens
5TA4741
ab € 10,59*
Zubehör
Siemens
5TA4742
ab € 18,01*
Zubehör
Siemens
5TD4821
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
5TD4811
ab € 16,10*
Zubehör
Siemens
5TA4700
ab € 10,36*
Zubehör
Siemens
5TA4710
ab € 9,99*
Zubehör
Siemens
5TD4705
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
5TD4706
ab € 10,09*
Zubehör
Siemens
5TD4701
ab € 6,20*
Zubehör
Siemens
5TA4716
ab € 10,62*
Zubehör
Siemens
5TA4726
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.