Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 24V/50Hz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG7317
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7317
EAN/GTIN:
     4001869398211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
drucktaster siemens
drucktaster
DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 24V/50Hz Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Anwendung:
Schalter/Taster
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TA4711
ab € 10,64*
Zubehör
Siemens
5TA4741
ab € 10,59*
Zubehör
Siemens
5TA4742
ab € 18,01*
Zubehör
Siemens
5TA4700
ab € 10,36*
Zubehör
Siemens
5TA4710
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
5TD4705
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
5TD4706
ab € 10,06*
Zubehör
Siemens
5TD4701
ab € 6,21*
Zubehör
Siemens
5TA4716
ab € 10,61*
Zubehör
Siemens
5TA4726
ab € 13,48*
Zubehör
Siemens
5TG6224
ab € 7,89*
Zubehör
Siemens
5TG6204
ab € 5,04*
Zubehör
Siemens
5TG6213
ab € 8,11*
Zubehör
Siemens
5TG6240
ab € 4,91*
Zubehör
Siemens
5TG6220
ab € 4,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.