Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Wechselschalter Delta Fläche 5TA4726


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16380
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4726
EAN/GTIN:
     4001869038247
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kontrollschalter
Siemens Indus.Sector Wechselschalter Delta Fläche 5TA4726 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Farbvariante grau/dunkelgrau, Delta Fläche IP44, AP Dunkelgrau/Hellgrau Wechselschalter mit Fenster (Glimmlampe)
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 16,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,18*
€ 20,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 20,73*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,20*
€ 21,58*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5TG4200
ab € 3,62*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,43*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,11*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.