Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung modular 24VDC 750-890/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B324G33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-890/040-000
EAN/GTIN:
     4055143978279
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
SPS-Steuerung modular 24VDC 750-890/040-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
modular
Breite:
61.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
64.7 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
8000 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,88*
€ 666,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,2795*
€ 672,1795*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 641,09*
€ 682,10*
Frei Haus
ab € 682,36*
€ 727,82*
Frei Haus
ab € 695,62*
€ 743,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,26*
€ 786,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 205,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
€ 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.