Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V Ausg.Spg Federzug Spannung 750-564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B324G24
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-564
EAN/GTIN:
     4055143933223
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC 24V Ausg.Spg Federzug Spannung 750-564
Weitere Informationen:
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
100 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
62.6 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,41*
€ 273,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,208*
€ 278,588*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 257,12*
€ 282,84*
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 302,15*
Frei Haus
ab € 282,40*
€ 308,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,6064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 206,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 321,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 51,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.