Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh
Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh
Artikel-Nr.:
     262-B322A30
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583AW
EAN/GTIN:
     4011377687202
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 3f Kst ws CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
85 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
227 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
227 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, aufputz-gehäuse 3fach, abdeckrahmen, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,30*
€ 39,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 41,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,23*
€ 41,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,91*
€ 43,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,92*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,67*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,77*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,38*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,52*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,61*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,50*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,21*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,77*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.