Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, Pg 11, für Kabel-Ø 5-10 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40018435
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126177114
EAN/GTIN:
     4011126177114
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit integrierter Zugentlastung. Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 5 - 10 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 22 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1234P1101, 4011126177114, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482302, 482302
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3887*
€ 0,5487*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4388*
€ 0,6188*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,46503*
€ 0,65503*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3821*
€ 0,6621*
7 Tage
379
1
€ 6,95*
ab € 0,3949*
€ 0,6849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4521*
€ 0,538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,50*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7064*
Ähnlich
HKL
ab € 11,28*
Ähnlich
HKL
ab € 11,80*
Ähnlich
HKL
ab € 12,24*
Ähnlich
HKL
ab € 12,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7269*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,95172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6114*
Ähnlich
HKL
ab € 6,09*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3375*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.