Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194H75
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366471
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 24x32x2
Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
32 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Innendurchmesser:
24.4 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,12*
€ 0,164*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1203*
€ 0,1663*
1
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,18*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13347*
€ 0,18247*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,20575*
€ 0,32575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32575*
€ 0,38764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28575*
€ 0,34004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26575*
€ 0,31624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24575*
€ 0,29244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23575*
€ 0,28054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20575*
€ 0,24484
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0892*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0988*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1411*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1003*
Ähnlich
HKL
ab € 0,081*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0814*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.