Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø21mm Gew M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll IP40-66 ger US-M,AD21-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B132D33
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327020
EAN/GTIN:
     4025113145406
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø21mm Gew M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll IP40-66 ger US-M,AD21-M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: messing kabelverschraubung m20, endtülle m20, endtülle flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,9729*
€ 9,6829*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,6451*
€ 10,3751*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,94597*
€ 10,69597*
2 Tage
111
1
€ 5,80*
ab € 8,64*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6829*
€ 11,52265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5529*
€ 11,36795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0829*
€ 10,80865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8429*
€ 10,52305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5029*
€ 10,11845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9729*
€ 8,29775
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,73991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,73689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,27994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,09966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,47984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,38823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,45033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.