Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US-M,AD56-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D37
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327050
EAN/GTIN:
     4025113145444
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US-M,AD56-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
70 mm mm
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtüllen m50, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 51,44033*
€ 58,55033*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 64,1758*
€ 72,8158*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 65,88*
€ 74,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 66,30003*
€ 75,38003*
10
Frei Haus
ab € 68,559*
€ 77,689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,55033*
€ 69,67489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44033*
€ 61,21399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 585,5033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,72991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,04966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,46984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,34823*
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.