Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Met.Sich.verschr. M20 mit O-Ring AD21 Messing vernickelt US-M20/SPR-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2131730
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327020
EAN/GTIN:
     4025113145406
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 33 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 18 mm, Gesamthöhe: 31 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5 VPE: 50 Stck. AD: 21 M: 20x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M20/SPR-AS
Ident Code:
15010327020
Weitere Suchbegriffe: messing kabelverschraubung m20, endtülle m20, endtülle flexa, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,34*
1
€ 5,95*
ab € 6,9729*
€ 9,7129*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,6551*
€ 10,4551*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,95597*
€ 10,79597*
3 Tage
96
1
€ 5,80*
ab € 8,65*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,72991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,04966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,46984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,34823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,44033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.