Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D36
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327040
EAN/GTIN:
     4025113145437
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 30,46984*
€ 34,79984*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 38,013*
€ 43,263*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 44,48*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 39,14948*
€ 44,76948*
20
Frei Haus
ab € 40,5115*
€ 46,1215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 34,79984*
€ 41,41181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46984*
€ 36,25911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 695,9968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,72991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,04966*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,34823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,44033*
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.