Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger
Artikel-Nr.:
     262-B132D30
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327010
EAN/GTIN:
     4025113145376
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
19 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung m10, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,72991*
€ 5,57991*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,856*
€ 6,816*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,03*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,08084*
€ 7,05084*
50
Frei Haus
ab € 6,2644*
€ 7,2644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,57991*
€ 6,64009
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72991*
€ 5,62859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 278,9955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,04966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,46984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,34823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,44033*
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.