Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Sicherh.Verschraubung AD21/M20 US-M 5010.327.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-34926
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327020
EAN/GTIN:
     4025113145406
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa Sicherh.Verschraubung AD21/M20 US-M 5010.327.020 Nenndurchmesser 21mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ...

66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 16,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 31mm, Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 33mm, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40-IP 66 metrisches Außengewinde, inkl.

Innentülle, Dichtring oder Messing-Druckring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt, geeignet für Metallschutzschläuche

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 | 66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20x1,5
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messing kabelverschraubung m20, endtülle m20, endtülle flexa, Messingverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, Rohrverschraubung, SPR-MS-NI, SPR-VA, Schlauchnippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,34*
1
€ 5,95*
ab € 6,9729*
€ 9,7129*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,6551*
€ 10,4551*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,95597*
€ 10,79597*
Lager 5382
96
1
€ 5,80*
ab € 8,65*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,72991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,04966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,46984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,34823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,44033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.