Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 282 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 282-907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 282 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 282 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B126E81
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-907
EAN/GTIN:
     4044918471794
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 282 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 282-907
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
32.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
74.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,223*
€ 2,783*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8698*
€ 3,5498*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,9712*
€ 3,6612*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2066*
€ 3,9466*
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6612*
€ 4,35683
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9712*
€ 3,53573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-325
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-326
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-328
ab € 0,28548*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.