Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p or Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 12mm Federzugans 262-336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 262-336 Anschlussblock Orange
Wago 262-336 Anschlussblock Orange
Wago 262-336 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     262-B126B07
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-336
EAN/GTIN:
     4044918638845
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 1p or Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 12mm Federzugans 262-336
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,66554*
€ 0,83554*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8491*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6754*
€ 0,8854*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7078*
€ 0,8878*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95314*
€ 1,16314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16314*
€ 1,38414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09314*
€ 1,30084
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95314*
€ 1,13424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-402
ab € 0,2296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.