Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 12V 0,0085A 3-30V Transistor LED m.LED-Anz DEK-OV-12DC/24DC/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119G39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941387
EAN/GTIN:
     4017918080402
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Optokoppler 12V 0,0085A 3-30V Transistor LED m.LED-Anz DEK-OV-12DC/24DC/3
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
3 - 30 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0085 A
Eingangsspannung:
12 - 12 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, phoenix contact relaissockel, relaissockel, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 45,29*
1
€ 5,46*
ab € 40,02*
€ 50,38*
1
€ 8,95*
ab € 38,22*
€ 50,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,62*
€ 51,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,53*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,3209*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 2,06*
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 2,69*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.