Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer 1900W M14 230V Ø125mm 2,4kg 11500U GWS19-125CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     262-34883822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060179N002
EAN/GTIN:
     3165140838375
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer 1900W M14 230V Ø125mm 2,4kg 11500U GWS19-125CI
Weitere Informationen:
Breite:
161 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
103 mm
Leerlaufdrehzahl:
11500 - 11500 1/min
Länge:
311 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
1900 W W
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4 m/s²
Spannung:
230 V
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Einhand-Winkelschleifer, Flex, Schleifer, Schleifmaschine, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 201,31*
€ 4,90*
ab € 162,58*
€ 201,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 167,03*
€ 202,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,5045*
€ 202,6945*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,95*
€ 206,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,24*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,78*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,31*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 40,49*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,08*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,28*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 31,42*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,01*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 31,27*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 33,51*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 9,95*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.