Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 19-125 CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060179N002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060179N002
EAN/GTIN:
     3165140838375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 19-125 CI, Der kabelgebundene GWS 19-125 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität. Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieser extrem robuste, kompakte Winkelschleifer verfügt für eine lange Lebensdauer über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 19 -125 CI von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse. verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz. Staubschutzfilter (2 608 000 695). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 605 510 365). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Weitere Informationen:
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
161 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
396 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
161 x 396 x 136 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1900 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-1 | 11500 1/min
Abgabeleistung:
1220 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
311 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
103 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
103 mm
Gewicht:
2.4 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstärkste kompakte Winkelschleifer in der 1900-Watt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse | Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten sorgen für eine lange Werkzeuglebensdauer | KickBack Control und Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2016
Lieferumfang:
Staubschutzfilter (2 608 000 695) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Länge:
103 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
103 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,7 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
9,825 dm3
Abmessung Länge:
456 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,05*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 2,66*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,82*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,71*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 9,99*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,69*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 63,03*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 64,97*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,88*
Zubehör
Bosch
2608603250
ab € 71,24*
Zubehör
Bosch
2608602394
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.