Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesskalibrator digi 28VDC 0,024ADC Strom geben 0 mA ... 24 mA FLUKE-707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 707
Fluke 707
Fluke 707
Fluke 707
Artikel-Nr.:
     262-02724515
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1617262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Prozesskalibrator digi 28VDC 0,024ADC Strom geben 0 mA ... 24 mA FLUKE-707
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzeige:
digital
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Max. Spannungsmessbereich DC:
28 V V
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A A
Mehrfachanzeige:
ja
Messwertspeicher:
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Simultan Messen und Geben:
ja
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, Druckkalibrator, Prozesskalibrator, Temperaturkalibrator
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 999,88*
€ 1.079,52*
Frei Haus
ab € 1.026,46*
€ 1.079,53*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.050,28*
€ 1.097,54*
Frei Haus
ab € 1.058,44*
€ 1.142,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.223,13*
€ 1.270,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,06*
€ 1.511,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,23*
€ 1.503,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,92*
€ 1.475,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,87*
€ 1.457,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,13*
€ 1.455,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 265,65*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,51*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,89*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,52*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,26*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,60*
Zubehör
Fluke
3971229
ab € 90,81*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 86,41*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.