Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

707 | Stromschleifenkalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
707 | Stromschleifenkalibrator
707 | Stromschleifenkalibrator
707 | Stromschleifenkalibrator
707 | Stromschleifenkalibrator
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-707
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1617262
EAN/GTIN:
     0095969107150
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät

Stromschleifenkalibrator Fluke 707.


Das praktische Hilfsmittel zur Prüfung von Stromschleifen.
Der Stromschleifenkalibrator Fluke 707 ist eine leistungsstarke Lösung zur Kalibrierung, Reparatur und Wartung von Stromschleifen. Der "Quick Click"-Knopf macht seine Bedienung extrem einfach.


Ausstattung und Highlights
  • Übersichtliche Benutzeroberfläche mit "Quick Click"-Knopf zur einhändigen Bedienung
  • Geben, Simulieren und Messen von mA
  • 0,015 % Ungenauigkeit und 0,001 mA Auflösung
  • Gleichzeitige Anzeige des Messwertes in mA und % des Messbereichs
  • Wahl zwischen Treppen- oder Rampenausgangssignal
  • 24-V-Schleifenstromversorgung mit mA-Messung, einschließlich 250 Ω HART Widerstand
  • Messung von 0 - 28 V DC zur Prüfung der Schleifenspannung
  • Einfacher Batteriewechsel ohne Öffnen des Gehäuses
  • Kompaktes Gehäuse mit abnehmbarem Schutzholster
  • Gewicht 0,35 kg
  • Maße: B 75 mm x H 164 mm X 47 mm
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • AC70A Krokodilklemmen
  • Gelbes Holster C10 mit Flex-Stand
  • Handbuch
  • TL75 Sicherheits-Messleitungssatz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.032,21*
€ 1.085,75*
Frei Haus
ab € 995,56*
€ 1.090,42*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.051,50*
€ 1.104,07*
€ 6,90*
ab € 1.102,75*
€ 1.160,92*
Frei Haus
ab € 1.128,87*
€ 1.182,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,07*
€ 1.313,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,02*
€ 1.309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,22*
€ 1.262,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,50*
€ 1.251,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 324,71*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,50*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,94*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,80*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Zubehör
Fluke
3971229
ab € 91,05*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 89,24*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 172,81*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,23*
Zubehör
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 92,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.