Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x435 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x435 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2289
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x435 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2289
60.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2289
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     RW 2700-3, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462040892
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x435 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2289

Regal Auffangwanne aus Stahl
ohne Gitterrost
Modell: IBC/KTC-Lagerung
LxBxH 2650 x 1300 x 435 mm
Auffangvolumen: 1000 Liter
feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Regalwannen aus Stahl
Volumen Liter:
1000
Geeignet für:
IBC/KTC
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
435
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
2650
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Einhängewannen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,46*
€ 635,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,69*
€ 638,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,59*
€ 656,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,23*
€ 656,96*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,78*
€ 719,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,80*
€ 856,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,35*
€ 846,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,78*
€ 829,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,47*
€ 808,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,78*
€ 772,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 581,68*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,36*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 591,62*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 522,23*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 522,44*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.