Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3133
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3133
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3133
Artikel-Nr.:
     261-TB3133
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GJB539V0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3133

Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung Traglast 2500 kg Gabellänge 1190 mm Lenkräder Vollgummi 200x50 mm Gabelrollen Tandem Polyurethan 82x60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Handhydraulik
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Gabelrollenausführung:
Tandem
Hubbereich mm:
90-205
Wiegefunktion:
Ja, geeicht
Tragkraft kg:
2500
Mit Drucker:
Ja
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen pramac 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.714,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.897,19*
€ 3.447,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.867,17*
€ 3.411,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,77*
€ 3.309,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,34*
€ 3.259,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.714,81*
€ 3.230,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,38*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,02*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,77*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,69*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,06*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 83,69*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,77*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,44*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 140,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.