Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2067
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2067
Artikel-Nr.:
     261-PL2067
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 145 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576022469
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2067

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel, Schließautomatik beim Aufrichten, Oberfläche verzinkt weiss lackiert, rote Reflexfolie, Höhe über Flur: 900 mm Rundrohr, D = 76 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Bodenplatte
Kippbar:
Kippbar
Schließung:
Zylinderschloss
Kopfvariante:
Spitzkopf
Zerreißlast dN:
76
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß/Rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten einbetonieren dreikantschloss stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 212,41*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 212,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 223,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 223,99*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 230,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,78*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 94,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,02*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.