Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm für Industrie-Spiegel, wahlweise als Quer- oder Hochformat montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel Wandarm
verkehrsspiegel wandarm
Wandarm für Industrie-Spiegel, wahlweise als Quer- oder Hochformat montierbar
  • der Spiegel kann wahlweise im Quer- oder Hochformat montiert werden
  • Abmessungen (B x T x H mm): 76 x 270 x 190
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 270 x 75 x 190
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165540
ab € 258,39*
Ähnlich
Moravia
253.18.463
ab € 312,51*
Ähnlich
Moravia
253.15.681
ab € 138,26*
Ähnlich
Moravia
253.16.706
ab € 211,00*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 131,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.