Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38005906, Gedore Red 2K-ElektronikSchraubendreher Satz PH +SL 6-teilig 3301351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946282
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301351
EAN/GTIN:
     4060833013512
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38005906, 2K-ElektronikSchraubendreher Satz PH +SL 6-teilig 3301351 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen, Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän_stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,39*
€ 18,71*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,25*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 19,34*
1
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,74*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,39*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,55*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,62*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,42*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,39*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.