Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD 75 A 800 CK, Pferd Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-892104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757080
EAN/GTIN:
     4007220066843
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD 75 A 800 CK, Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757080, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
2500 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
800
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 75 A 800 CK
Körnung gemäß Hersteller:
800 mm
Masse (Gewicht):
0.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3375
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,60*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,62*
6 Tage
3375
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,70*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,93*
10 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 17,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.