Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 75 A 800 CK


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220066843
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757080
EAN/GTIN:
     4007220066843
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet. Das sich selbst schärfende Compactkorn ermöglicht eine sehr hohe Standzeit und erzielt eine gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 75 A 800 CK
Körnung gemäß Hersteller:
800 mm
Masse Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 75 A 800 CK
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3375
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,61*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,63*
Lager 214
3375
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,70*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,73*
9 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 1,96*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.