Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624950 Herst.-Nr.: 1950525 EAN/GTIN: 4002805929100 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4241802273, Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 250-850Nm 3/4 GEDOREskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017 , Mit Durchsteck-4-kant Lieferung: In stabiler Kartonage, mit Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5400 GRAMM | Skalenbereich in (Nm) min.: | 250 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 850 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 185 lbf·ft | Skalenbereich in (lbf) max.: | 630 lbf·ft | Skaleneinteilung: | 1 N·m | 4-kant-Antrieb: | 3/4 Zoll | Länge: | 1390 mm | Marke: | GEDORE | Norm: | DIN EN ISO 6789-1 | WGNr.: | 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, drehmomentschlüssel 3/4" 250-850nm, durchsteckvierkant 3/4", gedore durchsteckvierkant, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 4551-85, 4002805929100, 1950525, 752720, 1501262 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 613,42* | € 665,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,01* | € 667,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 618,39* | € 668,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,24* | € 682,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,51* | € 697,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|