Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-616419 Herst.-Nr.: 12 62 180 EAN/GTIN: 4003773054573 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243322070, Automatische Abisolierzange , Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff , Messer aus Spezial-Werkzeugstahl , Öffnungsfeder , Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte ,Optional Schneidtiefe nachstellbar , Keine Beschädigung der Leiter , Einstellbarer Längenanschlag von 6 bis 18 mm , Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen , Drahtschneider für Kupfer- und Aluleiter bis 2,5 mm² , Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolation, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 182 GRAMM | Leiterquerschnitt: | 0,26 mm² | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 12 62 180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, LWL Abisolierwerkzeug, kabelschere knipex, kabelschere, QR4028442, AUTOMATIK-ABISOLIERZANGE,, 1262/180, 4003773054573, 12 62 180, 738043, 1482285 |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,70* | € 29,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,66* | € 29,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,75* | € 30,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,54* | € 30,64* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,97* | € 32,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|