Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR DIA 38 D 126 - P 120, Pferd Schleifblätter CDR-DIA 38 D126 - P120 42758005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-536635
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42758005
EAN/GTIN:
     4007220750469
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR DIA 38 D 126 - P 120, Schleifblätter CDR-DIA 38 D126 - P120 42758005, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Ausführung:
DIA
Außen-ø:
38 mm
Opt. RPM von:
5000 RPM
Schleifmittel:
DIA
Korngröße:
126
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR DIA 38 D 126 - P 120
Körnung gemäß Hersteller:
126 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 10,33*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,45*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 11,03*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,30*
16 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.