Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220750469 Herst.-Nr.: 42758005 EAN/GTIN: 4007220750469 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z. B. Hastelloy, Inconel und Titan/Titanlegierungen. Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet. Ausführliche Informationen zu Schleifwerkzeugen mit Diamant finden Sie im Katalogbereich 5. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | CDR DIA 38 D 126 - P 120 | Körnung gemäß Hersteller: | 126 mm | Masse Gewicht: | 0.03 kg | Produkt-Typbezeichnung: | CDR DIA 38 D 126 - P 120 | Außendurchmesser: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt k120, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Schleifronde, Schnellwechsel(schleif)scheibe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 8,33* | € 10,33* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,43* | € 10,45* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 8,69* | € 11,03* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,30* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,90* | ab € 10,48* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,69* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|