Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 F-3, Gedore Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 600 mm 8614130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-295762
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8614130
EAN/GTIN:
     4010883861410
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9 F-3, Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 600 mm 8614130 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3665 GRAMM
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
Netto-Gewicht [kg]:
3,665 kg
Norm:
DIN 1042
Stielmaterial:
Fieberglas
Ursprungsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, Hammer, VORSCHLAGHAMMER, Durchschläger, Durchtreiber, Montagedurchschlag, Montagedurchschläger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
32
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 119,01*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,41*
€ 119,01*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,05*
€ 120,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 120,98*
13 Tage
33
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.